Beli gerinda duduk bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    BOSCH Gerinda Duduk
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  2. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  3. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  4. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Ligero2 S1P Low ESD SRC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp979.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Ligero2 S1P Low ESD SRC (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Upper: Textile
    • Lining: Mesh
    • Footbed: SJ Foam Footbed
    • Outsole: PU
    • Mid Sole: Nonwoven
    • Toe Cap: Nano Carbon
  5. Makita Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Gerinda Duduk
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  6. BOKY Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp189.900

    BOKY Gerinda Duduk
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
  7. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  9. Wipro Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp829.900

    Wipro Gerinda Duduk
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Voltage (V): 220/50
  10. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  11. RYU Mesin Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp839.900

    RYU Mesin Gerinda Duduk
    atribut:
    • Motor Shaft: 12.70mm
  12. METABO Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    METABO Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    -Small and space-saving workshop machine -Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor -Motor for single phase alternating current -Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change -Large spark protection guards for eye protection -Vibration-dampening rubber feet for safe support
  13. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. BOSCH Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  15. RYOBI Bench Grinder
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYOBI Bench Grinder
    atribut:
    • Bore Diameter (mm): 12.7
    • Disc Diameter (mm): 150
    • Horse Power (HP): 1/3
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 250
    • Wheel Diameter (mm): 20
  16. Wipro Gerinda Duduk TDS 250
    Mulai

    Rp3.099.900

    Wipro Gerinda Duduk TDS 250
    atribut:
    • Size (mm): Ø250
    • Dimensions (mm): Ø250x25xØ20
    • Size (inch): 10
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220/50
  17. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  18. SIP Professional Bench Grinder 230V
    Mulai

    Rp6.799.900

    SIP Professional Bench Grinder 230V
    Deskripsi:
    Professional bench grinder with a robust metal housing and precision sealed, lubricated spindle bearings giving maximum performance and a longer working life. The powerful 550W induction motor powers 2 grinding wheels which are 8in. diameter, 1in. width with 5/8in. bore. Features and Benefits- NVR switch for added safety- Supplied with 1 coarse and 1 medium hard wearing grinding wheel.- 8in rotary wire brush included- Specifically designed to comfortably work with various metalsTypical Applications- Ideal for the fast sharpening of workshop and garage tools- Grinding and prep work of Various metals- Cleaning of weld seems with included rotary wire brush
    atribut:
    • Type: Bench Grinder
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): IP23
    • Phase: Single Phase
    • Sealing Type: Dust Proof
    • Tool Rest Adjustment: Adjustable Tool Rests
    • Wheel Speed (rpm): 2850
Daftar Harga gerinda duduk bosch Terbaru March 2026
BOSCH Gerinda DudukRp2.699.900
KRISBOW Gerinda DudukRp839.900
Yuasa Water Accu (Air Aki)Rp9.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Ligero2 S1P Low ESD SRC (Sepatu Proyek)Rp979.900
Makita Gerinda DudukRp2.999.900
BOKY Gerinda DudukRp189.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
DEWALT Mesin Gerinda DudukRp2.199.900
Wipro Gerinda DudukRp829.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)